{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
| Producentbetegnelse | M18FBJS-502X | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-kapacitet | 5 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Slagtal | 800 min-1 - 3.500 min-1 | |
| Maksimal savetykkelse, stål | 10 mm | |
| Maksimal savetykkelse, træ | 100 mm | |
| Geringsindstilling | ja | |
| Pendulslag | 5-dobbelt | |
| Vægt | 2,8 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | 6,3 m/s2 | |
| Konstruktion | Stavform | |
| Bemærk | til allround anvendelse | |
| værktøjsskift uden brug af værktøj | ja, FIXTEC system | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Produkttype | Sav |
| Artikelnummer | 078211 M18FBJS-5 | |
| EAN/GTIN | 4058546227456 | |
| Producentnummer | 4933464800 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |