Kap- og geringssav, ⌀ 315 mm, Type: KGS315P

Art.-nr.: 078193 KGS315P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produktnavnsegenskab ⌀ 315 mm
Producentbetegnelse KGS 315 Plus
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.600 W
maks. omdrejningstal 4.100 min-1
Savklinge-⌀ 315 mm
Savklinge-borings-⌀ 30 mm
Maks. skæredybde 90° 120 mm
Maks. skæredybde 45° 76 mm
Skærebredde 320 / 223 mm
Maks. hældningsvinkel, venstre 46 grader
Maks. hældningsvinkel, højre 46 grader
Maks. geringsvinkel, venstre 47 grader
Maks. geringsvinkel, højre 60 grader
Vægt 27,2 kg
Længde 950 mm
Bredde 765 mm
Højde 365 mm
Kabellængde 2,1 m
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078193 KGS315P
EAN/GTIN 4003665505671
Producentnummer 0103150000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Kap- og geringssav med trækfunktion og regulering af omdrejningstallet.
  • Stor skærekapacitet op til 320×120 mm ved 90°.
  • Maksimal fleksibilitet ved savning takket være et bord, der kan drejes til begge sider, og et savhoved, der kan vippes til begge sider.
  • Hastighedsstyring til udvidet anvendelse, f.eks. til savning af aluminiumsprofiler og plast.
  • Metabo Quick til værktøjsfri udskiftning af savklinge.
  • Blød start til sikkert arbejde og lang levetid til motor og gearkasse.
  • Stor skæreeffekt takket være den ekstremt kraftige universalmotor og store savklinge.
  • Stor skærekapacitet pga. trækfunktion til brede emner.
  • Nem transport takket være ergonomiske bæregreb og beskyttelse af savens hoved.
  • Optimal spånudsugning gennem et andet udsugningspunkt direkte på grænsefladen.
  • Vario-Constamatic (VC)-fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
  • Hurtig og præcis justering af almindelige vinkler via låsepunkter.
  • Høje, sideværts justerbare anslag til sikker savning.
  • Enhåndstvinge til sikker fastgørelse af emnet fra oven eller fra forsiden.
  • Integrerede, udtrækkelige bordudvidelser, der kan forlænges, er fremstillet af trykstøbt aluminium.
  • Dybdestop til nem fremstilling af noter.
  • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses og betjenes intuitivt fra arbejdspositionen.

Leveringsomfang:

Savklinge af hårdmetal (84 tænder), 2 integrerede bordforlængere, materialeklemme, overgangsstykke 35/58 mm.

Bemærk:

Du kan finde passende rundsavsklinger under 584004 – 593930.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter