• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Batteri-polermaskine, Type: M18FAP180

Art.-nr.: 077773 M18FAP180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Producentbetegnelse M18 FAP180-502X
Energiforsyning Akkudrevet
Effektforbrug 1.400 W
Omdrejningstalområde 360 min-1 - 2.200 min-1
Værktøjsholder M14
Maks. polereværktøjs-⌀ 180
Vægt 2 kg
Produkttype Poleringsmaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077773 M18FAP180
EAN/GTIN 4002395144525
Producentnummer 4933451550
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

M18 FUEL™ batteri-poleremaskine med 8-trins forvalg af omdrejningstal (område 360− 2200 omdrejninger i minuttet). Omdrejningstal-elektronik med blid opstart, så den er nemmere at styre.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× batteri 18V / 5Ah, lader, AVS ekstra håndtag, bøjlehåndtag og polerskive.