Slibemaskine til hjørnesvejsninger, Type: KNSE9-150

Art.-nr.: 077765 KNSE9-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KNSE 9-150
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 950 W
Omdrejningstalområde 900 min-1 - 3.800 min-1
Værktøjsholder M 14
Skive-⌀ 150 mm
Vægt 2,7 kg
Kabellængde 4 m

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077765 KNSE9-150
EAN/GTIN 4007430298867
Producentnummer 602265500
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget flad 950 W kantsømssliber til bearbejdning af kantsømme i rustfrit stål i svært tilgængelige mellemrum.
  • Dobbelt reduktionsgear for effektivt arbejde.
  • Beskyttelseskappe, der kan justeres og tages af uden værktøj.
  • Overbelastningsbeskyttelse, blød start, genstartsbeskyttelse.
  • Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.
  • Vario-Constamatic (VC)-elektronik med massiv aksel til arbejde med materialeegnede omdrejningstal, der forbliver næsten konstante under belastning.
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid.
  • Robust planetgear til særligt lang levetid.
  • Bæltedrev med lav vedligeholdelse for lang levetid.

Leveringsomfang:

Beskyttelseskappe, ekstra håndtag, 1× kompakt fiberskive (150×6x25,4 mm; medium), 1× kompakt fiberskive (150×6×25,4 mm; meget fin), 2× kompakt fiberskive (150×3×25,4 mm; medium), 1× polerfil inklusive 2 slibepapirstrimler og stålpladekuffert.