{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | GE 710 Compact | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Effektforbrug | 710 W | |
| Omdrejningstalområde | 13.000 min-1 - 34.000 min-1 | |
| maks. spændetangs-⌀ | 6 mm | |
| Vægt | 1,4 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | 6,8 m/s2 | |
| Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
| Produkttype | Ligeslibere |
| Artikelnummer | 077264 GE710C | |
| EAN/GTIN | 4007430212313 | |
| Producentnummer | 600615000 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |