Ligesliber Akku, Type: GGS18V23

Art.-nr.: 077263 GGS18V23
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GGS18 V-23 LC
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 22.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 8 mm
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN 3,5 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077263 GGS18V23
EAN/GTIN 3165140945721
Producentnummer 0601229100
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Akku-ligesliber med robust motor, der tåler høj belastning.
  • med lang hals og kraft, der svarer til et apparat med kabler (svarer til 1000 Watt).

Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren imod overbelastning og sikrer en lang levetid.
  • Kompakt konstruktion og lav vægt gør håndteringen komfortabel.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet imod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive spændetang 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 19, L-BOXX.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter