• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ligesliber Akku, Type: M12FDGS422

Art.-nr.: 077258 M12FDGS422
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FDGS-422B
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah; 4 Ah
Batterispænding 12 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 21.000 min-1
Maks. skive-⌀ 50 mm
maks. spændetangs-⌀ 6 mm - 8 mm
Vægt 1 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077258 M12FDGS422
EAN/GTIN 4058546290641
Producentnummer 4933471436
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

FUEL™ akku-ligesliber (samlet længde 262 mm). DRIVE-CONTROL hastighedsindstilling med 3 trin.

Leveringsomfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah batterier, C12 C lader, 1× spændetang 6 mm og 8 mm, værktøjslomme.

Bemærk:

Passende slibeskiver (CER) finder du fra nr. 554012, rengørings- og grovrengøringsskiver under nr. 554050; 554051; 554054 og 554055.