Batteridrevet vinkelsliber med batteri, Type: WL9-125

Art.-nr.: 077127 WL9-125
Rabat
2.326,61 DKK
Pris gyldig til 30. nov. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse W 18 L 9-125 Quick
Antal medfølgende akkuer 3
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt inklusive akku 2,3 kg
Vægt uden batteri 1,6 kg
Vægt 2,3 kg
Maks. vibration iht. EN 5 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077127 WL9-125
EAN/GTIN 4061792225633
Producentnummer 602249960
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust 18 V-vinkelsliber med stærk motor og slankt design.
  • Metabo Quick til værktøjsfrit skiveskift med hurtigspændemøtrik.
  • Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af skriven - giver høj beskyttelse af brugeren.
  • Elektronisk blød start til jævn opstart.
  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter udskiftning af batteri.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusiv batteri, lader og metaBOX.
Inkluderer beskyttelseshætte, støtteflange, hurtigspændemøtrik, ekstra greb og 3 x Li-Power-batterier.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter