{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sagsnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Producentnummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Producentbetegnelse | GWS 7-115E | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Nominel spænding | 230 V | |
| Effektforbrug | 720 W | |
| Omdrejningstalområde | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
| Maks. vibration iht. EN | 6,5 m/s2 | |
| Maks. skive-⌀ | 115 mm | |
| Maks. skæredybde | 28 mm | |
| Vægt | 1,9 kg | |
| Netfrekvens | 50 Hz | |
| Genstartsspærre | ja | |
| Produkttype | Vinkelsliber | 
| Artikelnummer | 077109 7-115E | |
| EAN/GTIN | 3165140823739 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |