{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V | |
| Producentbetegnelse | BBH18BL2 | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-kapacitet | 5 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
| Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i beton | 26 mm | |
| Maks. slagtal | 5.000 min-1 | |
| Slagenergi | 2,5 J | |
| Værktøjsholder, form | SDS Plus | |
| Vægt | 3 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | 18,3 m/s2 | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Produkttype | Borehammer |
| Artikelnummer | 075535 BBH18BL2-5 | |
| EAN/GTIN | 4058546417109 | |
| Producentnummer | 4935492343 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |