Bukser med knælommer ORIGINALS Pasadena, Unisex, marine, Størrelse 90C48

Art.-nr.: 07479-330-01 90C48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 07479-330-01 90C48
EAN/GTIN 5707209560988
Producentnummer 07479-330-01 90C48
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægtsstof
  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Permanent fold med syning
  • Paspolerede baglommer med knap
  • Knælommer er på indersiden
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Permanente folder, syet
  • Forlommer
  • Baglommer, med piped
  • Lårlommer, en med klap og burrelåsbånd
  • Lårlomme til mobiltelefon med klap og justerbar burrelåsbåndlukning
  • Regelpose
  • Pennelommer
  • Knælommer indeni
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 245 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Step længde: 90 cm / 35 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 90 cm / 35 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring