Li-Ion system M18B5, 5,0 Ah, Akku-type: MB18

Art.-nr.: 073816 MB18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
618 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M18B5
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Vægt pr. genopladeligt batteri 730 g
Produkttype Akku

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073816 MB18
EAN/GTIN 4002395381449
Producentnummer 4932430483
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknologi.
  • Egnet til alle professionelle brugere.
  • LED-batteri-ladeindikator informerer med et tryk på en knap om batteriets aktuelle ladetilstand.
  • Problemfri anvendelse ned til - 20 °C.

Passer til:

Skydebatterisystem M18 til alle Milwaukee 18 V-Li-ion-apparater.

Bemærk:

Når du bruger Milwaukee M18-udstyr, der kommer i kontakt med kemikalier, anbefales det, at du bruger 073816 MB18-CR-batteriet.