Bukser med hængende lommer FRONTLINE Lindos, Unisex, Mørk antracit, Størrelse 90C50

Art.-nr.: 07379-154-18 90C50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 07379-154-18 90C50
EAN/GTIN 5707209600264
Producentnummer 07379-154-18 90C50
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Ergonomisk skårne bukseben, formet efter kroppens naturlige bevægelser
  • Forstærkede hængende lommer med ekstra lommer og værktøjsstropper
  • Knælommer lavet af slidstærkt CORDURA stof
  • Knælommer åbner nedefra for at forhindre snavs i at samle sig
  • Forbedret synlighed for miljøet ved hjælp af Reflex Effects
  • certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Dobbelt og tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lav talje og formsyet talje
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Hængende lommer med forstærkninger, ekstra lommer og redskabssløjfer
  • Slids til opbevaring af hængende poser
  • D-ring
  • Baglommer, en med klap og burrelåsbånd og en med skjult lynlås
  • Lårlommer, en med klap og burrelåsbånd og en med skjult lynlås
  • Lårlomme til mobiltelefon med klap og justerbar burrelåsbåndlukning
  • Knælommer lavet af slidstærkt CORDURA (500 D), højdejusterbart
  • Kontraster (rød) diskret placeret forskellige steder i produktet
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 260 g/m²
  • Lærredsstruktur.
  • Step længde: 90 cm / 35 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 90 cm / 35 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring