Regnjakke AQUA Waterford, Unisex, marine, Størrelse XL

Art.-nr.: 07060-028-01 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 07060-028-01 XL
EAN/GTIN 5707209512987
Producentnummer 07060-028-01 XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vind- og vandtæt
  • Ekstremt slidstærk med svejsede sømme
  • Hætte med justerbare elastiksnore kan opbevares i kraven, når den er foldet sammen
  • Ventilation bagpå Justerbar elastik forneden

Egenskab:

  • Vind- og vandtæt
  • Sømme er svejsede
  • Hætte skjult i krave
  • Lynlåslukning og vejrbeskyttelse panel med trykknapper
  • Brystlomme med klap og trykknap
  • Forlommer med klap og trykknapper
  • Ventilation i ryggen
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Tryk på knappen på håndleddene
  • Stofsammensætning: 70% polyester/30% polyuretan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 240 g/m²
  • Vandtæt, PU-belagt af måleren. Vandsøjle 10.000 mm i henhold til en ISO 811.
  • Brystomkreds: 112 cm / 44 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Stryg ikke
  • egnet til kemisk rensning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven