• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Akku-specialskruemaskine, Type: M4D2

Art.-nr.: 070224 M4D2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 4 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 4 V
Producentbetegnelse M4D-202B
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 4 V
Maks. moment, hård 5 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 200 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 0 min-1 - 600 min-1
Værktøjsholder E 6,3
Konstruktion skruemaskine
Maks. spiralbor-⌀ i stål 3 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 6 mm
Vægt 0,5 kg
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Træ; Stål
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070224 M4D2
EAN/GTIN 4002395000388
Producentnummer 4933440475
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

  • RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.
Lithium-ion-akku-kompaktskruemaskine og -boremaskine med drejeled til arbejde i lige stavform eller i vinklet form. REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse til lang levetid. 21-trins momentindstilling med elektronisk frakoblingsfunktion, boretrin, akku-ladetilstandsvisning integreret, højre-/venstreløb, 1/4 tomme Hex-bit-holder (E 6,3).

Fordel:

21-trins momentindstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri, lader og kuffert.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Tilhørende batteri findes under nr. 073814 str. MB4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter