{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V | |
| Producentbetegnelse | BSB18SBL2-0 | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Motorkonstruktion | Børsteløs | |
| Maks. moment, blød | 32 Nm | |
| Maks. moment, hård | 65 Nm | |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.750 min-1 | |
| Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i træ | 40 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
| Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | < 2,5 m/s2 | |
| Vægt | 1,7 kg | |
| Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
| Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
| Artikelnummer | 070115 BSB18SBL2 | |
| EAN/GTIN | 4058546403423 | |
| Producentnummer | 4935480057 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |