Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: GSB1215B

Art.-nr.: 070104 GSB1215B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSB 12V-15
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-serie GBA
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion Børstemotor
Maks. moment, blød 15 Nm
Maks. moment, hård 30 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 380 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.300 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 19 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 10 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 10,5 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion <2,5 m/s2
Vægt 1 kg
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070104 GSB1215B
EAN/GTIN 3165140995955
Producentnummer 06019B690H
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Robust og praktisk akku-skruemaskine, der kun vejer 1 kg.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× litium-ion-akku, lader og transporttaske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 - nr. 073866.