Stiftnøgler Sekskant, sortoxideret 10.0 mm x 231 mm

Art.-nr.: 06369
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06369
EAN/GTIN 4010995063696
Producentnummer 06369
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I overensstemmelse med ISO 2936L.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 10
  • Total længd (mm): 231
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 50
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej