Højpræcisionsføler til fugt-temp., digital, BT

Art.-nr.: 0636 9771
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0636 9771
EAN/GTIN 4029547018992
Producentnummer 0636 9771
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug fugtigheds-/temperatursonden med det kompatible testo multifunktionsmåleinstrument (bestilles separat) til at måle relativ fugtighed og lufttemperatur. Vådkugletemperatur, dugpunkt og absolut fugtighed beregnes på samme tid
  • Højpræcisions fugtigheds-/temperatursonde med Bluetooth - funktioner
  • Dokumenteret kvalitet fra Testo: Du kan stole på pålidelige måleresultater, fordi fugtigheds-/temperatursonden er udstyret med vores højpræcisions, langtidsstabile fugtighedssensor. Den måler luftfugtigheden med en nøjagtighed på ± (0,6 % RH + 0,7 % m.v.) i området mellem 0 og 90 % RH og er sporbar til internationale luftfugtighedsstandarder som ILAC, PTB og NIST
  • Fugtigheds-/temperaturprobens målinger overføres til dit måleinstrument via Bluetooth i en afstand på op til 20 m
  • Særligt nyttigt: Gem individuelle målinger direkte i måleinstrumentet ved at trykke på knappen på fugtigheds-/temperaturproben. Den klart strukturerede målemenu til langtidsmåling gør det muligt at betjene måleinstrumentet intuitivt. Takket være den praktiske indtastning af måletid og målecyklus registreres aflæsningstendenser pålideligt. Med disse trends kan du evaluere ændringer i dataene
  • Trådløs og pladsbesparende: flere anvendelser, mindre udstyr
  • Uendelig alsidig: Et universalhåndtag kan tilsluttes alle probehoveder - så du kan mestre flere anvendelser med mindre udstyr og spare plads. Bluetooth-håndtaget gør det mere bekvemt at udføre din måling og garanterer mindre kabelrod i kufferten
  • Eller bestil kabelhåndtaget til tilslutning af testo-sondehoveder. Det er en fordel, hvis Bluetooth-signaler ikke er tilladt. Hvis fugtighedssensoren skal udskiftes i en fjern fremtid, kan du skifte probehovedet
  • Intelligent kalibreringskoncept
  • Du får usædvanligt nøjagtige måleresultater med den digitale fugtigheds-/temperaturprobe, fordi måleinstrumentet gør måleusikkerhed til fortid. Du behøver kun at sende probehovedet ind til kalibrering - så måleinstrumentet forbliver i kontinuerlig brug
  • Anvendelsesområder for den højpræcise fugt/temperatur-probe med Bluetooth
  • Kritiske processer: Brug fugt/temperatur-sonden overalt, hvor præcise måleresultater er afgørende. For eksempel til at garantere procesklimaet i renrum, til at sikre ensartet kvalitet i industrielle processer eller til at kalibrere klimatiske testskabe i laboratorier i henhold til DAkkS-direktivet 5-7
  • Ventilationskanaler: Fugt-/temperatursonden er særligt velegnet til højpræcisionsmålinger af luftfugtighed og lufttemperatur i ventilationskanaler, fordi sondehovedet er 12 mm i diameter. Dugpunkt, vådtemperatur og absolut fugtighed beregnes automatisk i det kompatible måleinstrument
  • Opbevarings- og kølerum: Takket være et stort måleområde på 0 til 100 % RH og -20 til +70 °C kan du måle den relative luftfugtighed og lufttemperaturen i lager- og kølerum med stor nøjagtighed og pålidelighed
  • Arbejdsrum: Hvis luften er for tør eller for fugtig, påvirker det vores velbefindende og komfortniveau. Brug fugt/temperatur-sonden til at overvåge relativ luftfugtighed, lufttemperatur, dugpunkt og vådtemperatur i arbejdsrum. Ved langtidsmålinger kan tendenser i måledata registreres i det kompatible måleinstrument
  • Kølesystemer og varmepumper: Varme- og køleeffekt er vigtige parametre til justering af køleanlæg og varmepumper. Brug fugtigheds-/temperatursonden til at måle den relative fugtighed og lufttemperaturen (til denne måling skal du bestille to fugtigheds-/temperatursonder). Varme- og køleeffekten beregnes automatisk i det kompatible måleinstrument.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter