Enkeltmålerblok, 11,0 mm, DIN EN ISO 3650, klasse 2

Art.-nr.: 0625500
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 11 mm
Toleranceklasse 2
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0625500
EAN/GTIN 4029713023928
Producentnummer 0625500
L-nummer L40510 102691
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • En ISO 3650
  • Specialstål, hærdet

Beskrivelse:

Enkeltmålerblok af specialstål, hærdet. Nøjagtighed Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. dimension 11 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål
  • Nominel dimension: 11 mm
  • Toleranceklasse: 2
  • Nominel dimension mm: 11 mm

Norm:

EN ISO 3650