Bukser med hængende lommer HARDWEAR Atlanta, Unisex, Sort, Størrelse 82C66

Art.-nr.: 06131-630-09 82C66
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 06131-630-09 82C66
EAN/GTIN 5707209473141
Producentnummer 06131-630-09 82C66
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Ergonomisk skårne bukseben, formet efter kroppens naturlige bevægelser
  • Forstærkede hængende lommer med ekstra lommer og værktøjsstropper
  • Knælommer forstærket med CORDURA stof, beskyttelse af det øvre knæ og klap for at forhindre snavs i at akkumulere
  • forbedret synlighed til miljøet ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Dobbelt og tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lav talje og formsyet talje
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Bæltestropper
  • D-ring
  • ZIP fly
  • Værktøjsstrop på linningen
  • Hængende lommer med forstærkninger, ekstra lommer og redskabssløjfer
  • Slids til opbevaring af hængende poser
  • Forlommer
  • Baglommer med forstærkninger og klap med burrelåsbåndlukning
  • Hammer loops, justerbar
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og burrelåsbåndlukning
  • Foldepose, forstærket med CORDURA stof og Small taske på ydersiden
  • Penlomme
  • Knapper til tilkobling af knive
  • Knælommer lavet af super slidstærk CORDURA (1000 D), højdejusterbar og med klap og åbning ovenfra
  • Kontrastsømme
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 100% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 355 g/m²
  • Twill. Kan krympe 3-5%.
  • Trinlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 60 grader
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring