Beskrivelse:
Akku-borhammer med ONECHUCK GBH 18V-18 X, Er du træt af at skifte værktøj hele tiden, når du arbejder med forskellige materialer? Så er borhammeren Bosch GBH 18V-18 X Professional det helt rigtige værktøj til dig. Denne akku-borhammer er kompakt og samtidig kraftfuld og leveres med ONECHUCK, et enkelt borepatron, der passer til SDS plus-, cylindriske og sekskantede bor, hvilket giver et stort anvendelsesområde, herunder beton, træ og metal. KickBack Control sikrer, at motoren stopper øjeblikkeligt, hvis boret sætter sig fast i materialet, hvilket forhindrer typiske tilbageslagsskader. Vibration Control dæmper vibrationer for at undgå følelsesløshed i hånd og arm. Denne lette akku-boremaskine leverer fuld effekt selv med kun et 18V/2,0 Ah batteri, så ekstrem kraft vejer mindre i hånden. Takket være den robuste børsteløse motor med kontinuerlig effekt og konstant omdrejningstal er en enkelt batteriopladning nok til at bore op til 50 huller i beton. Bosch GBH 18V-18 X Professional borehammer er ideel til håndværkere som skabssnedkere, tømrere, glarmestre og viceværter, der arbejder med beton, træ og metal. Den er den letteste akku-borehammer fra Bosch Professional i 18V-serien og leverer fuld effekt med kun et 18V-2,0 Ah batteri. Bosch GBH 18V-18 X Professional borehammer leveres med en robust børsteløs motor og ONECHUCK, der passer til SDS plus-, cylindriske og sekskantede bor, hvilket gør den velegnet til slagboring i beton og boring i træ eller metal. Den er desuden udstyret med KickBack Control og Vibration Control. Karton. Dybdestop (1 613 001 009).
Egenskab: