Borehammer med SDS plus GBH 12-52 Professional.

Art.-nr.: 0611266000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: SDS Max
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
Skaft SDS Max
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0611266000
EAN/GTIN 3165140542272
Producentnummer 0611266000
L-nummer L00590 454
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • borehammer med SDS maks
  • GBH 12-52 DV er GBH 12-52 DV Professional den stærkeste kablede Bosch SDS maks
  • borehammer med vibrationsstyring
  • Dens førsteklasses motor giver maksimal ydeevne ved SDS maks.-anvendelser
  • Denne ekstremt kraftige hammermotor leverer 19 joule slagenergi, ideel til hårdt mejselarbejde
  • Den er designet til holdbarhed og er kendetegnet ved ekstremt robuste metaldele
  • Denne elværktøj er velegnet til boring op til en diameter på 52 mm samt til tungt mejselarbejde i beton og sten
  • Den er kompatibel med forskelligt systemtilbehør til støvudsugning
  • GBH 12-52 DV Professional er udstyret med konstant omdrejningstal, beskyttelse mod genstart, overbelastningskobling, forvalg af hastighed og vibrationsstyring, der sikrer ubesværet drift i kontinuerlige og tidskrævende opgaver

Egenskab:

  • Bore-Ø i beton, gennembrudsbor: 80 - 80 mm
  • Bore-Ø i beton, hammerbor: 12 - 52 mm
  • Bore-Ø i beton med hulbor: 50 - 150 mm
  • Vægt: 11,9 kg
  • Nominel hastighed: 0 - 220 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1700 W
  • Opt. Anvendelsesområde beton, borehammer: 30 - 50 mm
  • Slagkraft (ifølge EPTA 05/2016): 19 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 1750 - 2150 bpm
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 120 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 312 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 600 mm
  • Værktøjsholder: SDS max

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • Fedtrør
  • Maskintør
  • Maskintørklæde
  • Håndværkstaske