Digitalt eksternt mikrometer, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER EASY

Art.-nr.: 06030010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06030010
EAN/GTIN 7630041116281
Producentnummer 06030010
L-nummer L41140 358

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 30
  • Måleområde [in]: 0 ÷ 1,2
  • Max. tilladte fejl [µm]: 4
  • Max. tilladte parallelitetsfejl [µm]: 2
  • Opløsning [mm]: 0,001
  • Opløsning [in]: .00005
  • Dimension A [mm]: 163
  • Dimension B [mm]: 66
  • Dimension C [mm]: Ø 6,5
  • Dimension D [mm]: 22

Beskrivelse:

Digital måleskrue med klemme, 0-30 mm, MICROMASTER Easy

Egenskab:

  • Nulpunkt: Flydende
  • Materiale: Indsats: Wolframkarbid
  • Gevindhøjde: 0,5 mm
  • Beskyttelsesgrad: IP54; IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD; Cifferstørrelse: 7 mm
  • Funktion(er): Standby efter 10 min; Displaylåsning (undtagen EASY)
  • Autonomi: 2'000 ÷ 4'000 timer
  • Målekraft: ≤ 10 N
  • Enheder: mm / in
  • Batteritype: CR2032-knapbatteri

Norm:

DIN 863 T1

Leveringsomfang:

Mikrometer; Batteri (1x); Målerapport; Overensstemmelseserklæring