Skærebordssav GTS 10 XC

Art.-nr.: 0601B30400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601B30400
EAN/GTIN 3165140509480
Producentnummer 0601B30400
L-nummer L00590 114
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bordsav GTS 10 XC, den rundsav med ledning GTS 10 XC PROFESSIONAL er en alsidig, højtydende elværktøj, der er ideel til brug på værkstedet
  • Deres kraftige motor og Constant omdrejningstal, som styrer omdrejningstal uanset belastningen, sikrer de bedste resultater selv ved de mest krævende opgaver
  • En integreret skydebane samt udvidelse af skærebord og forlænger sikrer fleksibel tilpasning til emner af forskellig størrelse
  • Derudover giver en værktøjsfri kile mulighed for hurtig justering for skjulte snit
  • Denne elværktøj er beregnet til skæring i spånplader, længdesnit og skjulte snit i træ samt trækompositmaterialer, brætmaterialer og laminat
  • Den er kompatibel med runde save til skrivebordet og Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • Derudover har GTS 10 XC Professional funktioner som dobbeltisolering, motorbremsning, overbelastningsbeskyttelse, softstart og spindellås

Egenskab:

  • Vægt: 35,0 kg
  • Hastighed uden belastning: 4200 o/min
  • maks. skærekapacitet til venstre: 250 mm
  • maks. skærekapacitet til højre: 635 mm
Skæreevne til højre: 635 mm
  • Højdejustering: 47 ° L / 1 ° R
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Savklingediameter: 30 mm
  • Savklingediameter: 254 mm
  • Bordstørrelse: 640 x 705 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 771 x 783 x 343 mm
  • Leveringsomfang:

    • Sugningsadapter
    • Vinkelanslag
    • Parallelanslag
    • Glidestok
    • Opbevaring til ekstra savklinge
    • 1 x rundsavsklinge, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24

    Egnede produkter