Transport- og arbejdsbord GTA 571

Art.-nr.: 0601B22800
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
Artikelnummer 0601B22800
EAN/GTIN 4053423330380
Producentnummer 0601B22800
L-nummer L00620 107603
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Transport- og arbejdsbord GTA 571, Arbejdsbordet GTA 571 er stabilt og robust takket være sin holdbare konstruktion i massivt stål, der er designet til tunge belastninger. Den er let og sikker at transportere med et låsesystem, der forhindrer utilsigtet åbning og beskytter dine fingre. Med et solidt tyngdepunkt og specialudviklede ben er dette bord ekstremt væltesikkert og tilbyder dermed maksimal stabilitet. Dette bord kan hurtigt og nemt sættes op og fastgøres uden brug af værktøj med en praktisk fastgørelsesbeslag. Med en vægt på kun 6,3 kg er den let at transportere og kan klappes sammen, så den er nem at transportere. Arbejdsbordet GTA 571 er designet til GTS 70-216 eller GTS 18V-70 og er velegnet til arbejde med spær og bjælker, tømrerarbejde og montering af profiler. Karton

Egenskab:

  • Mål på bordet, sammenklappet: 916 x 967 x 76 mm
  • Mål på bordet, sammenklappet, bredde: 967 mm
  • Mål på bordet, sammenklappet, højde: 76 mm
  • Mål på bordet, sammenklappet, længde: 916 mm
  • Højde på arbejdsbord: 140 mm
  • Længde på arbejdsbord: 665 mm
  • Bæreevne, maks.: 85kg