Beskrivelse:
Akku-patronpresse, Bosch-fedtpressen GFP 18V-10 gør smøring nemmere. Med en praktisk pumpemodus kan du definere det nøjagtige antal pumpeslag samt den specifikke dosering, du har brug for. Smøringen foregår hurtigt, effektivt og uden besvær takket være 2 hastighedsindstillinger, der sikrer optimal tryk og gennemstrømning. Med den lange slange og den vinklede kobling kan du nemt smøre selv svært tilgængelige armaturer. Du kan desuden bruge enhver patron – GFP 18V-10 er kompatibel med alle gængse patronsystemer. Fedtpressen GFP 18V-10 er velegnet til smøring af alle typer bevægelige dele. Dette værktøj har et maksimalt driftstryk på 10.000 psi og en maksimal gennemstrømningsmængde på op til 320 g/min. Den er udstyret med en 1200 mm lang slange, en lige og en 90°-kobling samt en LED-lampe og leveres med en pumpemodus til præcis dosering. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V)
Egenskab:
- Lydtrykniveau: 85 dB (A)
- Lydeffektniveau: 77 dB (A)
- Opdel produktkategorierne: Akku-sprøjtepistol