Beskrivelse:
akku-bore-/skruemaskiner GSR 18 V-65, hvis du er på udkig efter en akku-bore-/skruemaskiner, der kan levere den Power, du har brug for til vanskelige skrueopgaver, vil du ikke finde noget bedre end Bosch Bore-/skruemaskine GSR 18 V-65 Professional. Den kan nemt bore gennem metal, træ eller plast takket være det forbedrede drejningsmoment på 31/63 Nm og en Omdrejningstal på 0-550/0-2100 min⁻¹. Dette kompakte værktøj med en praktisk hovedlængde på kun 166 mm er nemt at bruge i trange og vanskelige områder. Den omskiftelige Kickback-styring forhindrer utilsigtet tilbagekald af værktøj og sikrer dermed din sikkerhed. Desuden giver den dobbelte arbejdslampe endnu mere lysstyrke til belysning af arbejdspladsen. Uanset om det drejer sig om møbelmontør, tømrer, elektriker eller metalarbejder, er Bosch Bore-/skruemaskine GSR 18 V-65 Professional det foretrukne værktøj til vanskelige skrueopgaver. Den er velegnet til boring i træ op til 35 mm, skruer i træ op til 10 mm og boring i metal op til 13 mm. 2 x batteri GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 1Z6). hurtigoplader GAL 18 V-40 professionel (2 607 226 251). L-BOXX 136