Topfræsning GOF 1250 CE

Art.-nr.: 0601626000
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Fræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601626000
EAN/GTIN 3165140690058
Producentnummer 0601626000
L-nummer L00590 164
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GOF 1250 CE, den professionelle GOF 1250 CE bidetang med spiralryg giver komfortabel arbejde med god ydeevne
  • Det ergonomiske håndtag gør det nemt at håndtere uanset grip-position og dermed fremragende værktøjsstyring
  • Den har en patenteret finjustering af fræserdybden i trin på 1/10 mm
  • Derudover gør det unikke spindellåsesystem det nemt og hurtigt at skifte fræsere
  • Denne elværktøj er velegnet til fræsning i træ og plast
  • Apparatet er kompatibelt med forskellige Bosch-styreskinner og Bosch Click & Clean-sugesystemet
  • Desuden har GOF 1250 CE-PROFESSIONELLE funktioner som f.eks
  • Constant omdrejningstal og hastighedsforvalg

Egenskab:

  • Vægt: 3,6 kg
  • Kopieringsrør Ø: 17,0 mm
  • Hastighed uden belastning: 10000 - 24000 min-1
  • Maksimal fræsegrebshøjde: 60 mm
  • Nominel indgangseffekt: 1250 W
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 5. 5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Kolbe-Ø: 8 mm
  • Ustabilitet K [slibning af massivt træ]: 2,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 370 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 270 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 170 mm
  • Værktøjsholder: 6 - 8,0 mm

Leveringsomfang:

  • Opnåleskruenøgle 19 mm
  • Parallelanslag med finjustering
  • Kopieringsmuffeadapter
  • Kolbepatron med overenskomstmøtrik 8 mm

Egnede produkter