Akku-høvl GHO 18V-26, i kasse

Art.-nr.: 06015B5001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Høvl

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06015B5001
EAN/GTIN 4053423242669
Producentnummer 06015B5001
L-nummer L00590 2302
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Accumulatorhøvl GHO 18V-26, Vi har udviklet høvlen GHO 18V-26 Professional til perfekt plane overflader
  • Dette er opnået takket være den meget præcise justering af aluminiumsbasen og dybdejusteringspladen
  • Denne høvl med børsteløs motor er udstyret med et 1-knivhoved, som muliggør meget hurtige og nemme klingeskift
  • Den nye generation af Wood Razor-klinger giver tre gange flere snit end tidligere Bosch Wood Razor-klinger, før de bliver sløve
  • Værktøjet er meget komfortabelt og behageligt at bruge: Takket være spånudkastet på begge sider (venstre eller højre) kan støvsugerslangen tilsluttes på begge sider, og spånerne kan skubbes ud på venstre eller højre side
  • GHO 18V-26 Professional er velegnet til specialtilpasning, høvling og udjævning af træbjælker og andre trædele
  • De vigtigste anvendelsesområder er kanthøvling, falsning, tilpasning af døre og affasning af kanter
  • Den er velegnet til hårdt træ, blødt træ, spånplader, OSB-plader og MDF
  • Den er kompatibel med alle 82 mm Wood Razor-klinger takket være den universelle slangekrave, alle eksisterende Bosch Professional GHO-støvposer og alle Bosch Professional-støvsugere
  • Værktøjet er kompatibelt med Bosch Professional 18V-systemet og med den tværgående AMPShare-batterialliance
  • Det har en motorbremse, der stopper bladrullen på mindre end et sekund, en længere batterilevetid takket være dets 1-bladshovedsystem, og 3 forskellige smigspor
  • Værktøjet er udstyret med et reserveklingerum, som allerede indeholder 1 reserveklinge ved levering
  • Der medfølger også en spånpose og et parallelanslag
  • Constant Electronic holder værktøjets skærehastighed konstant under belastning
  • Støvpose
  • Parallelanslag
  • 1 ekstra Wood Razor-klinge

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 170 mm
  • Højde-dimension: 205 mm
  • Dimension længde: 325 mm
  • Bruttovægt: 3,55 kg
  • Nettovægt: 3,55 kg
  • Serviceenheder: B
  • Volumen: 11,326 dm3