Beskrivelse:
Multiskærer GOP 55-36, det kabelførte multifunktionsværktøj GOP 55-36 Professional er det mest kraftfulde værktøj til de hårdeste opgaver i Bosch StarlockMax-klassen. Den har en imponerende 550-watt motor og det unikke Starlock-interface med en optimeret tredimensionel kraftforbindelse mellem maskinen og tilbehøret, der sikrer maksimal kraftoverførsel. Multifunktionsværktøjet er designet til at holde længe og er kendetegnet ved robuste metalkomponenter. Derudover muliggør snap-in-funktionen et hurtigt og nemt værktøjsskift. Dette elværktøj er velegnet til fjernelse af vinduer, renovering af ekspansionsfuger og skæring af riller i trærammekonstruktioner. Det kan bruges til træ, plast og metal. Det er kompatibelt med Starlock-, StarlockPlus- og StarlockMax-systemet. Derudover har GOP 55-36 Professional funktioner som konstant omdrejningstal, softgrip og omdrejningsvalg. 1 x Starlock BIM-segmentsavklinge ACZ 100 BB, træ + metal (2 608 661 633); 1 x Starlock Carbide-RIFF slibeskive AVZ 78 RT2, fugemasse + slibemiddel (2 608 661 648); 1 x Starlock Carbide-RIFF segmentklinge ACZ 85 RT3, fugemasse + slibemiddel (2 608 661 642); 1 x StarlockMax BIM dyksavsklinge MAIZ 32 APB, Curved-Tec, træ + metal (2 608 662 571); 1 x StarlockMax BIM dyksavsklinge MAII 52 APB, Curved-Tec, træ + metal (2 608 662 574); 1 x StarlockMax Carbide dyksavklinge MAIZ 32 AT, metal (2 608 662 567); 1 x StarlockMax Carbide-RIFF dyksavsklinge MATI 68 RT3, fugemasse + slibemiddel (2 608 662 577); 1 x StarlockMax HCS dyksavklinge MAII 32 SC, multimateriale (2 608 662 583); 1 x StarlockMax HCS dyksavsklinge MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, træ (2 608 662 568); 25 x slibeark, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105); 1 x Starlock delta-slibeskive AVZ 93 G (2 608 000 493); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Starlock vakuumadapter med spændehals (2 608 000 636)