Beskrivelse:
varmekamera GTC 600 C, der hurtigt og nemt kan finde temperaturforskelle, selv udendørs - Bosch varmekamera GTC 600 C Professional giver detaljeret visualisering af temperaturforskelle og intelligent dokumentation. Den har en høj infrarød opløsning og et bredt måleområde til et maksimalt udvalg af termografiopgaver. Den praktiske funktion til talebesked, Bosch Thermal App og GTC-overførselssoftwaren gør det nemt at dokumentere termiske billeder. En intuitiv brugergrænseflade og problemfrit integrerede funktioner som f.eks. indstilling af emissivitetsfavoritter og et forbedret galleri med både infrarøde og ægte billeder giver vellykkede resultater med blot nogle få klik. Dette værktøj er ideelt til registrering af isoleringsproblemer og uønskede Varme eller kolde punkter. Den robuste GTC 600 C kan modstå fald på op til 2 m, har tæthedsgrad IP 54 og kan bruges på byggepladser under selv de mest barske forhold. Derudover sikrer de 12V litium-ion-batterier en fremragende standtid. Med den relevante Bosch-app er det meget nemt at dokumentere og dele målinger takket være muligheden for dataoverførsel. Denne varmekamera har en høj nøjagtighed på ± 2,0 C * og et bredt temperaturmåleområde fra -20 C til +600 C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX-indsats til apparat, L-BOXX-indsats til tilbehør, USB-C-kabel (1 600 A01 L6H)
Egenskab: