GOL 26 D optisk nivelleringsenhed

Art.-nr.: 0601068000
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
Produkttype Laser-nivelleringsenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0601068000
EAN/GTIN 3165140559317
Producentnummer 0601068000
L-nummer L00660 19
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GOL 26 D optisk nivelleringsenhed
  • ekstremt robust - ideel til udendørs brug
  • designet til udendørs brug med robust metalhus med støv- og stænkbeskyttelse
  • robust design med målkollimator og integreret CAN Lib
  • sikker transport med kompensatorlås
  • justerbar stift
  • sekskantnøgle
  • kuffert
  • linsebeskytter
  • sænklod

Egenskab:

  • Arbejdsområde: 100 m
  • Betjeningstemperatur: -10 - 50 °C
  • Vægt, ca.: 1,5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Måleenhed: 360 grader
  • Nivelleringsnøjagtighed: ± 1. 6 mm ved 30 m
  • Stativgevind: 5/8″
  • Støv- og stænkbeskyttelse: IP 54
  • Forstørrelse: 26 x
  • Vinkelpræcision: 1°

Leveringsomfang:

  • Justeringsdorn
  • Stiknøgle
  • Transportetui
  • Linsebeskytter
  • Sænkeblok
  • Sænkeblok

Egnede produkter