Beskrivelse:
Akku-havesaks, Lær at kende grensaks GGP 12V-25 Professional, dit første valg til kraftfuld og alligevel let skæring. Den børsteløse motor driver knivene i rustfrit stål, så du nemt kan skære grene med en tykkelse på op til 25 mm. Med en vægt på kun 0,83 kg uden batteri leverer denne grensaks en fremragende skæreydelse uden at forårsage ubehag ved længerevarende brug. Det ergonomiske design sikrer, at du kan skære i timevis uden anstrengelse, hvilket gør den perfekt til effektivt og komfortabelt arbejde. Denne akku-grenklipper er ideel til beskæring af buske, krat og frugttræer. GGP 12V-25 Professional er kompatibel med Bosch 12V Pro-batteriet, så du nemt kan integrere den i dit eksisterende værktøjsudstyr. Det kraftfulde 12V-batteri (3,0 Ah) leverer op til 4.500 snit på en enkelt batteriopladning og sikrer, at du kan klare dine haveopgaver uden afbrydelser. GGP 12V-25 Professional har også autosleep- og auto-off-funktioner, der øger batteriets levetid og sikkerheden. Karton. 2 x batteri GBA 12V 3,0Ah (1 607 A35 06). Oplader GAL 12V-20 Professional
Egenskab:
- Branchebetegnelse: 73
- Opdel produktkategorierne: Akku-havesaks