testo 176 H2 Datalogger

Art.-nr.: 0572 1766
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0572 1766
EAN/GTIN 4029547011177
Producentnummer 0572 1766
L-nummer L40550 9
Producent/ansvarlig person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Viser dine korttidsmålinger ingen uregelmæssigheder? Men de omgivende bygnings- eller opbevaringsforhold opfylder stadig ikke de angivne krav? Så er testo 176 H2 den perfekte datalogger til at analysere den præcise klimatiske udvikling ved hjælp af langtidsmålinger
  • Der kan tilsluttes to eksterne fugt/temperatur-sonder, som du kan bestille, når du køber klimadataloggeren. På den måde kan du måle temperatur og luftfugtighed på to forskellige punkter samtidig
  • Med sin store hukommelse til måledata (op til 2 millioner målinger kan registreres) og sin lange batterilevetid (op til 8 år) er dataloggeren det ideelle instrument til langtidsregistrering af klimadata
  • Sikkerhed og komfort på alle niveauer
  • Takket være det robuste metalhus er klimadataloggeren beskyttet mod hårde stød og vil bevare sin holdbarhed selv under barske miljøforhold. Desuden er den i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP 65 og kan derfor udsættes for vandstråler og støv. Det er især praktisk, hvis der skal gøres rent på målestedet, for det betyder, at dataloggeren ikke behøver at blive fjernet. Dataloggeren vil ikke tage skade, selv under støvede eller beskidte forhold
  • Denne klimadatalogger gør sikkerheden af dine måledata til topprioritet. Så snart du starter et måleprogram, og værdierne for temperatur og luftfugtighed er gemt i dataloggeren, vil de aldrig gå tabt igen. Selv når batteriet er brugt eller udskiftet, forbliver dataene i testo 176 H2 fuldt tilgængelige
  • Lithium-batterier (TL-5903) leveres til dataloggerens strømforsyning. Hvis et batteri er brugt, kan du selv skifte dette
  • Programmering og analyse af klimadataloggeren
  • Din datalogger kan programmeres og aflæses, og måledataene analyseres på pc'en ved hjælp af en softwarepakke. Vi tilbyder tre forskellige softwareversioner:
  • ComSoft Basic-software - kan downloades gratis - giver dig hurtig programmering af klimadataloggeren og nem analyse af måledataene
  • ComSoft Professional-software - også tilgængelig - giver dig forskellige muligheder for at analysere de målte temperatur- og fugtighedsværdier
  • ComSoft CFR 21 Part 11-software - også tilgængelig - er velegnet til brug i medicinalindustrien med dens særlige krav i henhold til CFR 21 Part 11
  • Klimadataloggeren kan kun programmeres ved hjælp af et USB-kabel, som ikke er inkluderet i leveringen. De målte værdier kan også overføres til pc'en via USB-kablet eller eventuelt også ved hjælp af et SD-kort. Både kablet og kortet kan bestilles som ekstra tilbehør
  • Anvendelsesområder for temperatur- og fugtighedsdataloggeren
  • Overvågning og dokumentation af klimaanlægget i bygninger
  • Overvågning og dokumentation af temperatur og fugtighed i produktionen og på lageret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter