testo 465 hastighedsmåleapparat

Art.-nr.: 0563 0465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Håndtachometer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0563 0465
EAN/GTIN 4029547006296
Producentnummer 0563 0465
L-nummer L40550 70
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med testo 465 tachometeret kan du udføre din tachometri kontaktfrit med kun én hånd.
  • Tachometeret er således velegnet til måling af roterende dele som f.eks. ventilatorer og aksler
  • For at måle hastigheden skal du blot sætte et reflekterende mærke på den genstand, der skal måles, rette den synlige røde lysstråle mod det reflekterende mærke og måle hastigheden
  • Afstanden mellem hastighedsmåleapparatet og det objekt, der skal måles, er op til 600 mm
  • En særlig praktisk funktion er, at du kan gemme min/max- og gennemsnitsværdierne samt den sidst målte værdi
  • SoftCase-æsken, der følger med i leveringen, er nyttig til at beskytte omdrejningstælleren
  • Derudover får du også refleksmarkører og en transportkasse med i leveringen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter