• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

testo 405 Termo-Anemometer

Art.-nr.: 0560 4053
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperatur- og flowmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0560 4053
EAN/GTIN 4029547008351
Producentnummer 0560 4053
L-nummer L40550 55
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvis du som VVS-ingeniør udfører hurtige kontrolmålinger i ventilationskanaler eller i rum, så er vores testo 405 termiske vindmåler et must-have. Anemometeret har et fastmonteret teleskop og giver dig mulighed for at måle luftstrøm, volumenstrøm og lufttemperatur. Måleområdet for flow er mellem 0 og 10 m/s, volumenflowet beregnes op til 99.990 m3/h
  • Det udtrækkelige teleskop (op til 300 mm) gør det termiske anemometer særligt velegnet til flowmålinger i ventilationskanaler. Det oplyste display kan drejes i forskellige positioner, så det er nemt at aflæse målingerne. Kanalbeslaget (inkluderet i leveringen) giver vigtige praktiske fordele. Med den kan du placere teleskopet optimalt i ventilationskanalen og opnå præcise måleresultater
  • Da testo 405 termisk anemometer måler særligt nøjagtigt i området mellem 0 og 2 m/s, kan du også bruge det til at måle lufthastigheden i rum. Lave lufthastigheder, f.eks. ved vinduer med træk, lokaliseres hurtigt og måles nøjagtigt ved hjælp af anemometeret
  • Integreret sensorbeskyttelse: Når du ikke bruger testo 405 termisk anemometer, beskytter den roterende beskyttelseshætte flowsensoren mod mekanisk belastning.