Wera 2go E 1 værktøjsæt til el-installatører, 73 dele

Art.-nr.: 05134025001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05134025001
EAN/GTIN 4013288221278
Producentnummer 05134025001
L-nummer L60020 4772
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt værktøjs-sæt med de 73 vigtigste stykker værktøj for el-installatører med produkter fra Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®.
  • Takket være den kompakte værktøjscontainer fra Wera 2go systemet lettes mobiliteten betydeligt.

Fordel:

  • Omfattende værktøjssæt i 73 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til el-installatører i mobil aktion
  • Mærkeværktøj af høj kvalitet fra Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
  • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (grebs-/udskiftningsklinge VDE-sæt i 16 dele) til 4-dobbelt skruehastighed og Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed skraldesæt (1/4″, 28 dele)
  • Selvjusterende gaffelnøgle Joker 6004 S til møtrikker og skruer fra 10-13 mm (metrisk) hhv. 7/16″-1/2″ (tommemål)
  • Med skruemejsel til at skrue, mejsle og stemme med samt 4 VDE skruetrækkere - deraf 2 med klinge i rustfri stål til undgåelse af flyverust på emner af rustfri stål

Leveringsomfang:

  • Wera 2go E 1 Værktøjsæt til el-installatører, 73 dele
  • 1x Wera 2go 2 Værktøjs-Container, 3 dele
  • 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
  • 1x Wera 2go 6 Skulderrem: 1470 x 38 mm
  • 1x Wera 2go 4 Kogger: 105 x 165 mm
  • 1x 8100 SA 6 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4″-tilslutning, metrisk, 28 dele
  • 1x 8000 A Zyklop Speed-skralde med 1/4″-tilslutning: 1/4″ x 152 mm
  • 9x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8794 LA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/4″: 1/4″ x 150 mm
  • 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 1/4″: 1/4″ x 56 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
  • 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion, 9 dele
  • 3x 950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm
  • 6x 950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm
  • 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 dele
  • 1x 827 T i Kraftform Turbo håndgreb: 9 x 125 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform håndgreb: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm
  • 1x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv, 1.2 x 7 x 125 mm
  • 1x 3162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål, PH 2 x 100 mm
  • 1x 3165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål, PZ 2 x 100 mm
  • 1x 160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv, 1.2 x 6.5 x 150 mm
  • 1x 160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv, 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 6004 Joker S selvjusterende gaffelnøgle, 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x KNIPEX® kombinationstang 160 mm 01 06 160
  • 1x KNIPEX® afisolerings-skævbider 14 26 160
  • 1x KNIPEX fladrundtang med skær (storkenæbstang) 26 16 200
  • 1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech vandpumpetang, isoleret, 87 26 250
  • 1x KNIPEX® kabelkniv 98 52
  • 1x KNIPEX® ErgoStrip® universal-stripningsværktøj 16 95 01
  • 1x PUK® 2200 lille savbue
  • 1x Lyra® dybhulsmarkør DRY PROFI 4494202
  • 1x STABILA® vaterpas Pocket Electric 17775
  • 1x STABILA® vaterpas type 70, 30 cm, 02281
  • 1x STABILA® tommestok type 607, 2 m, lysegul, 01104
  • 1x PICARD® hammer 400 g, tysk form, 000101-0400
  • 1x Jung gipsbæger, 127 mm, 946 127 00
  • 1x Jung malerspatel med naturtræsgreb, 922 050 00

Downloads og dokumenter

Egnede produkter