Click-Torque C 3 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Art.-nr.: 05075626001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Maks. moment 20.000 cNm
Drivfirkant 1/2 tommer
Serie Click-Torque
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05075626001
EAN/GTIN 4013288218933
Producentnummer 05075626001
L-nummer L60020 4703
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.
  • Til spænding højre- og venstreom.
  • Meget robust udførelse ved høj præcision iflg.
  • DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.
  • Det hør- og mærkbare falden i hak når skalaværdierne nås letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi nås.
  • Med gennemstiksfirkant til retningsskift.
  • 1/2″ firkantstilslutning med låsning af top.

Fordel:

  • Til spænding højre- og venstreom via omskiftning af gennemstiksfirkanten, som ikke kan gå tabt
  • Måleområde: 40-200 Nm; præcision +/- 3% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 tænder og 1/2″-firkants-tilslutning med fastlåsning af toppen
  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
  • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås

Leveringsomfang:

  • Click-Torque C 3 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstreom, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Click-Torque" Se alle