Bit-Check 30 Wood 2, 30 dele

Art.-nr.: 05057432001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05057432001
EAN/GTIN 4013288179845
Producentnummer 05057432001
L-nummer L60020 3670
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust Bit-Check fra Wera.
  • Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj.
  • Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt.
  • Enkel transport f. eks. i brystlommen.
  • Inklusiv universalholder med stærk permanent magnet til påsætning af bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning.
  • Til påsætning på skruemaskine eller til brug i patronen på den elektroniske boremaskine.
  • Opstillelig, flerkomponent Bit-Check til varigt sikker bit-placering.

Fordel:

  • Wera's Bit-Checks er ekstremt kompakte og er dermed ideelle følgesvende også på mobile arbejdspladser.
  • De opstillelige Bit-Checks overbeviser med deres funktionalitet på et lille areal
  • Særligt til opgaver i træ
  • Universalholder med rustfri stålbøsning
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 30 Wood 2, 30 dele
  • 1x 899/4/1 Universalholder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm
  • 9x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm
  • 19x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter