80 RA Vario-håndholder med skraldefunktion, 6 x 113.5 mm

Art.-nr.: 05051495001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05051495001
EAN/GTIN 4013288233998
Producentnummer 05051495001
L-nummer L60020 104822
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftform håndværktøjsholder med 6 mm indvendig sekskant til kombinationsklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet.
  • Den fintandede skralde, der er integreret i håndtaget, sikrer hurtigt arbejde.
  • Det er intuitivt at skifte skrueretning: Hvis ringkontakten er drejet til højre, er den skruet til højre; hvis ringkontakten er drejet til venstre, er den skruet til venstre.
  • Til præcist arbejde kan skraldemekanismen deaktiveres med 0-positionen.
  • Det 2-komponent Kraftform-håndtag med sin kombination af hårde og bløde zoner giver et fast greb og præcist arbejde.

Fordel:

  • Kraftform håndholder med 6 mm indvendig sekskant til kombinationsknive (dobbeltknive) fra Wera Vario-programmet
  • Den fintandede skralde, der er integreret i håndtaget, sikrer hurtigt arbejde
  • Intuitiv omskiftning: Hvis jeg skifter til højre, skifter jeg til højre, hvis jeg skifter til venstre, skifter jeg til venstre.
  • Skraldemekanismen kan deaktiveres med 0-positionen for præcist arbejde
  • Ergonomisk Kraftform-håndtag til arbejde uden træthed

Leveringsomfang:

  • 80 RA Vario-håndholder med skraldefunktion, 6 x 113.5 mm