Tool-Check PLUS 2, 39 stk.

Art.-nr.: 05049056001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05049056001
EAN/GTIN 4013288234902
Producentnummer 05049056001
L-nummer L60020 104815
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 39 dele.
  • Superkompakt værktøjssæt til hånd- og maskinbrug.
  • De grønne låseelementer på Tool-Check sikrer værktøjet under transport.
  • Inkluderer 1/4″ bitskralde, dråbesmedet design i massivt stål.
  • Fintandet mekanisme (60 tænder) til en lille returvinkel på 6° til præcist arbejde.
  • Enkel venstre/højreomskiftning.
  • Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.
  • Med Wera-adapteren 870/1 (1/4″ udvendig sekskant til 1/4″ udvendig firkant), der følger med sættet, er det også muligt at bruge 1/4″-nøgler.
  • 7 Zyklop-sokler (1/4″) til manuel og maskinel betjening)
  • med rille til opsamling af kugler.
  • Riflet i bagenden giver et godt greb, når den skrues i med hånden.
  • Med Take it easy tool finder: Farvekodning efter størrelse, så du hurtigt og nemt kan finde det ønskede værktøj.
  • Af matforkromet krom-vanadium.
  • 28 bits, BTZ-version med BiTorsion-zone (forhindrer for tidligt brud på bitten) og Take it easy-værktøjsfinder: Farvekodning i henhold til profiler og størrelser), hårdfør version (Z) til universel brug, Phillips, TORX®, TORX® BO, kærv og firkantet drev.
  • I det superkompakte, funktionelle værktøjstjek.

Fordel:

  • Superkompakt værktøjssæt med 39 dele til manuel og maskinel brug
  • Perfekt til en lang række skrueforbindelser med Zyklop Mini med 1/4″ bitholder, hånd- eller bitholder
  • Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
  • Ideel til mobil brug
  • 1/4″-bitskralde, Kraftform-håndholder, BiTorsion-bits (BTZ), Rapidaptor-holder, adapter og 1/4″-nøgler

Leveringsomfang:

  • Tool-Check PLUS 2, 39 stk.
  • 1x 8001 A bitskralde ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 813 bits holder: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 870/1 værktøjsskaft (forbindelsesdel): 1/4″ x 25 mm
  • 6x 851/1 BTZ-bits: PH 3x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 1x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX®-bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO-bits med hul: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ-bits: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 4x 840/1 BTZ-bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z-bits: 8 x 25 mm
  • 5x 868/1 Z bits med firkantet drev: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm
  • 7x 8790 HMA Cyclops-nøgler med 1/4″ drev: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter