Kraftform Compact Stubby Magazine RA 4, 6 dele

Art.-nr.: 05008893001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05008893001
EAN/GTIN 4013288233950
Producentnummer 05008893001
L-nummer L60020 104812
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt lille bitholder med ekstremt kort bitholder til svært tilgængelige områder.
  • Den fintandede skralde, der er integreret i håndtaget, sikrer hurtigt arbejde.
  • Det er intuitivt at skifte skrueretning: Hvis ringkontakten er drejet til højre, er den skruet til højre; hvis ringkontakten er drejet til venstre, er den skruet til venstre.
  • Til præcist arbejde kan skraldemekanismen deaktiveres med 0-positionen.
  • Indeholder 6 hårdføre bits til universel brug.
  • Den kraftige permanentmagnet i bitholderen sørger for, at bitten sidder sikkert.
  • Det 2-komponent Kraftform-håndtag med sin praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver et fast greb og præcist arbejde.

Fordel:

  • Den fintandede skralde, der er integreret i håndtaget, sikrer hurtigt arbejde
  • Den innovative skraldemekanisme gør det nemt at “dreje”. En rigtig problemløser, når skruen mangler modstand
  • Intuitiv omskiftning: Hvis jeg skifter til højre, skifter jeg til højre, hvis jeg skifter til venstre, skifter jeg til venstre.
  • Med 6 bits i magasinet: Stjerneskruer, kærv og firkant (Robertson); hård
  • Robuste bits til universel brug

Leveringsomfang:

  • Kraftform Compact Stubby Magazine RA 4, 6 dele
  • 2x 868/1 Z bits med firkantet drev: # 2x25 mm, # 1x25 mm
  • 2x 851/1 Z-bits: PH 2x25 mm, PH 1x25 mm
  • 2x 800/1 Z-bits: 1,2x6,5x25 mm, 1x5,5x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter