1834 Kraftform Ball-Grip kærvskruetrækker - værkstedsklinge, 1 x 6 x 150 mm

Art.-nr.: 05007901001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05007901001
EAN/GTIN 4013288222688
Producentnummer 05007901001
L-nummer L60020 104732
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækker med Kraftform 1800-serie håndtag til kærvskruer.
  • Håndtaget ligger perfekt i hånden.
  • Den kronede form gør det muligt at overføre høje drejningsmomenter.
  • De bløde grebszoner sikrer en skridsikker fornemmelse og kraftoverførsel med lavt tab.
  • De hårde grebszoner giver høj kraftoverførsel, selv når der trykkes med håndballen.
  • Fingerudsparingerne i den øverste ende af håndtaget gør finjusteringsarbejdet lettere, når man skruer.
  • Den smalle overgang mellem håndtag og klinge betyder, at selv svært tilgængelige og dybtliggende skruer i snævre områder nemt kan nås.
  • Afrulningsbeskyttelsen i den bageste ende af håndtaget gør det svært for værktøjet at rulle væk på arbejdspladsen.
  • Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere er gjort mikroskopisk fin med laserstråler.
  • Denne ru overflade bider sig bogstaveligt talt fast i skruehovedet.
  • Det forhindrer, at skruen utilsigtet glider ud.

Fordel:

  • Skruetrækker med kærv - værkstedsklinge
  • Kraftform Series 1800-håndtag til høje momenter
  • Bløde grebszoner til høj kraftoverførsel
  • Hårde grebszoner til tryk på håndfladen
  • Forsænkede greb til fingrene muliggør finjustering

Leveringsomfang:

  • 1834 Kraftform Ball-Grip kærvskruetrækker - værkstedsklinge, 1 x 6 x 150 mm