• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinge, isoleret, til 1/4″ stikdåser, 1/4″ x 154 mm

Art.-nr.: 05006642001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05006642001
EAN/GTIN 4013288234155
Producentnummer 05006642001
L-nummer L60020 104766
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Isoleret adapterblad.
  • Klingen kan tilpasses fra 9 mm udvendig sekskant til 1/4″ udvendig firkant.
  • Den kan bruges med de isolerede Wera Kraftform Kompakt VDE-håndholdte holdere med 9 mm indvendig sekskant.
  • Den passer til isolerede Wera 1/4″-stikdåser og 1/4″-bitdåser.
  • Rutinetesten ved 10.000 volt i overensstemmelse med IEC 60900 garanterer sikkert arbejde under spænding på op til 1.000 volt.

Fordel:

  • Enhedstestet værktøj i overensstemmelse med IEC 60900 ved 10.000 V for sikkert arbejde op til 1.000 volt
  • Klingen kan tilpasses fra 9 mm udvendig sekskant til 1/4″ udvendig firkant
  • Passer til de isolerede Wera Kraftform Kompakt VDE-håndtag med 9 mm indvendig sekskant
  • Til isolerede Wera 1/4″-stikdåser (sokler) og 1/4″-bitsokler

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinge, isoleret, til 1/4″ stikdåser, 1/4″ x 154 mm