Kraftform KOMPAKT VDE 3067 ER TORX Tag det Easy SB, rustfrit stål, TX 15 x 157 mm

Art.-nr.: 05006590001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 05006590001
EAN/GTIN 4013288229472
Producentnummer 05006590001
L-nummer L60020 104650
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE rustfrit stål udskiftelig klinge til Kraftform KOMPAKT håndtag / udskifteligt klinge system.
  • Lynhurtig udskiftning af knive uden behov for specialværktøj.
  • Styktestede værktøjer iflg. IEC 60900.
  • Enhedstest ved 10,000 V for sikker arbejde ved den godkendte spænding på 1,000 V.
  • Reduceret knivdiameter med integreret beskyttelsesisolering gør det muligt at nå og aktivere dybtliggende skrue- og fjederelementer.
  • Wera's rustfri stålværktøjer er vakuumishærdede og har derfor de hårdhedsværdier og styrkeværdier, der kræves for skrueforbindelser.
  • Industriel anvendelse er mulig uden begrænsninger.
  • Med værktøjsfinder kan du gøre det nemt: Farvekodning i henhold til profiler og laseret størrelsesangivelse.
  • Den sekskantede afrulningsbeskyttelse forhindrer klingen i at rulle væk utilsigtet.

Fordel:

  • Kraftform KOMPAKT VDE udskiftelig klinge til TORX skruer
  • Isoleret, styktestet i henhold til IEC 60900
  • Med reduceret knivdiameter og integreret beskyttende isolering
  • Dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og aktiveres på denne måde
  • Rustfrit stål klinge mod risikoen for rust

Leveringsomfang:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 ER TORX Tag det Easy SB, rustfrit stål, TX 15 x 157 mm