• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kraftform KOMPAKT VDE 64 jeg tager det let, 4 x 157 mm

Art.-nr.: 05006520001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 05006520001
EAN/GTIN 4013288228628
Producentnummer 05006520001
L-nummer L60020 5275
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE klinge til Kraftform KOMPAKT håndtag/udskifteligt klinge system.
  • Lynhurtig udskiftning af knive uden behov for specialværktøj.
  • Styktestede værktøjer iflg. IEC 60900.
  • Enhedstest ved 10,000 V for sikker arbejde ved den godkendte spænding på 1,000 V.
  • Sekskantet Plus-profilen forhindrer afrunding af unbrakoskruer.
  • Den sorte Wera spids giver pasningsnøjagtighed og optimeret korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinder kan du gøre det nemt: Farvekodning i henhold til profiler og laseret størrelsesangivelse.
  • Den sekskantede afrulningsbeskyttelse forhindrer klingen i at rulle væk utilsigtet.

Fordel:

  • Kraftform KOMPAKT VDE udskiftelig klinge til unbrakoskruer
  • Med sekskantet Plus profil (forhindrer afrunding af unbrakoskruer)
  • Isoleret, styktestet i henhold til IEC 60900
  • 9 mm sekskantdrev med konisk
  • Med sort spids for høj korrosionsbeskyttelse og pasningsnøjagtighed

Leveringsomfang:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 64 jeg tager det let, 4 x 157 mm