8790 B Impaktor topnøgleindsats med 3/8″-tilslutning, 1″ x 32 mm

Art.-nr.: 05005526001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 05005526001
EAN/GTIN 4013288227492
Producentnummer 05005526001
L-nummer L60020 5256
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Impaktor-topnøgleindsats til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 3/8″ tilslutning.
  • Impaktor-teknologien sørger for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • Med sekskantsprofil og not med boring.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanten på møtrikken hhv.
  • skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.
  • Til udvendige sekskantsskruer og -møtrikker.

Fordel:

  • Til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 3/8″ tilslutning
  • Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
  • Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruning med stor kraftoverførsel
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Med tværboring og ringnot til fastgøring af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Leveringsomfang:

  • 8790 B Impaktor topnøgleindsats med 3/8″-tilslutning, 1″ x 32 mm