8004 B Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 3/8″-tilslutning, 3/8″ x 222 mm

Art.-nr.: 05004034001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05004034001
EAN/GTIN 4013288174048
Producentnummer 05004034001
L-nummer L60020 100942
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralden Zyklop Metal med omskifterknap.
  • Slank form til arbejde også under meget snævre montageforhold.
  • på grund af finfortanding med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°.
  • Med omskifterknap til bekvemt retningsskift.
  • Med sikker toplåsefunktion.
  • Smedet helmetalskralde (krom-molybdæn) til særlig høj robusthed ved lang levetid.

Fordel:

  • Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap
  • Ekstrem slank skralde med lang arm
  • Returvinkel på kun 5 grader
  • Sikker topfiksering
  • Til 3/8″ firkant-topnøgleindsatser med kuglelås

Leveringsomfang:

  • 8004 B Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 3/8″-tilslutning, 3/8″ x 222 mm