1/2″ KROG-RING-nøgle SW 1 7/16″ L.66,5mm

Art.-nr.: 03490062
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03490062
EAN/GTIN 4018754008483
Producentnummer 03490062
L-nummer L60010 1441
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • 3/8″ til Volvo-flymotor, type ″JAS″

Egenskab:

  • a: 24 mm
  • Længde mm (L): 66,5 mm
  • S: 34,6 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • W: 27 mm
  • Vægt: 143 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1 7/16 ″
  • Bredde mm (b): 51,9 mm